TELEVES - Push-on-Stecker-Set für SK2000/100/100/6Fplus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X2241
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4031136071646
Sonepar Artikelnummer
120355188
Hersteller Artikelnummer
X2241
Hersteller Typ
PSI2000
Hersteller Artikel Nr.:
X2241
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.820 kg


