TELEVES - Rackschrank 19'' 15HE 600x450mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533115
Montage-Ebene - vorne
Breite - 600 mm
Höhe - 771 mm
Tiefe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450271728
Sonepar Artikelnummer
121051634
Hersteller Artikelnummer
533115
Hersteller Typ
MSR1915
Hersteller Artikel Nr.:
533115
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
600 mm
Höhe:
771 mm
Tiefe:
450 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
17
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
sonstige
RAL-Nummer:
9004
Zerlegbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
33.000 kg


