TELEVES - Rahmen für Rack f. 10''-19'' 8HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533101
Ausführung - Montageschiene
Breite - 40 mm
Höhe - 370 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450265574
Sonepar Artikelnummer
121051129
Hersteller Artikelnummer
533101
Hersteller Typ
MRA1019-8
Hersteller Artikel Nr.:
533101
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
40 mm
Höhe:
370 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.550 kg
8HE hohes Gehäuse für die Wand- oder Lochplattenmontage. Es wurde für die Unterbringung von Paneelen und Boards entwickelt, hauptsächlich für die Organisation von Anschlüssen. Der Rahmen besteht aus einer kompakten und handlichen Struktur, die die Montage und Platzierung erleichtert. Er ist eine praktische, kosteneffiziente und vielseitige Lösung für Infrastrukturen, die kein komplettes Rack erfordern, und reduziert den Raumbedarf der Installation erheblich. Die übliche Anwendung des Rahmens ist die Aufnahme von 10''- bis 19'' Paneelen, aber durch sein zweiteiliges, modulares Format kann die Breite des Racks je nach Bedarf angepasst werden. Das Gehäuse ist an beiden Enden mit zwei kleinen Löchern für den Einbau in Lochbleche versehen.Außerdem ist an jedem Ende des Sockels ein größeres zentrales Loch für die Wandmontage vorgesehen. Abmessungen (H x T): 370mm x 103mm


