Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Rauschgenerator 5 - 3000 MHz 80dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Rauschgenerator 5 - 3000 MHz 80dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 593001

  • Messgerät für Spannungsmessung - Nein

  • Messgerät für Strommessung - Nein

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450171080

Sonepar Artikelnummer

120359106

Hersteller Artikelnummer

593001

Hersteller Typ

RG3000

Hersteller Artikel Nr.:

593001

Messgerät für Spannungsmessung:

Nein

Messgerät für Strommessung:

Nein

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Nein

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.420 kg

Der RG3000 ist, in Verbindung mit einem Televes Messgerät, ein Messmittel zum Testen von Dämpfungen und Schräglagen in Satellitenempfangsanlagen, ohne dass ein Eingangssignal anliegt. Mit einem Drehschalter kann der Ausgangspegel in 6 Stufen auf 10dB (±2dB) eingestellt werden.