TELEVES - RF-Zweigeräteverteiler Dämpfung 1xStecker/2xBuchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4320
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 47 .. 862 MHz
Anzahl der Ausgänge - 2
Anschlussart - Koax (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450043202
Sonepar Artikelnummer
120305440
Hersteller Artikelnummer
4320
Hersteller Typ
VRF2N
Hersteller Artikel Nr.:
4320
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
47 .. 862 MHz
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
4.5 dB
Fernspeisetauglich:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.040 kg


