TELEVES - RJ45-Stecker FTP Cat 6A mit Schutzhülle Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209924
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (TIA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450251126
Sonepar Artikelnummer
121087740
Hersteller Artikelnummer
209924
Hersteller Typ
CAT6AS-F
Hersteller Artikel Nr.:
209924
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (TIA)
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
Ja
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.018 kg


