Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Rohr- und Balkonhalter für Mast bis 60mm 1 Paar

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Rohr- und Balkonhalter für Mast bis 60mm 1 Paar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243910

  • Ausführung - Doppelträger

  • Durchmesser Mastrohr - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450168967

Sonepar Artikelnummer

120244529

Hersteller Artikelnummer

243910

Hersteller Typ

RH20

Hersteller Artikel Nr.:

243910

Ausführung:

Doppelträger

Durchmesser Mastrohr:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.360 kg

Rohr- und Balkonhalter für Mast bis 60mm, Der Lieferumfang besteht aus einem Paar.