Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - SAT-CR-Multischalter 5 in 4x16 kaskadierbar

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - SAT-CR-Multischalter 5 in 4x16 kaskadierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714112

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 64

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - passiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450186695

Sonepar Artikelnummer

120401359

Hersteller Artikelnummer

714112

Hersteller Typ

MSU5416C

Hersteller Artikel Nr.:

714112

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

64

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

passiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

150 mA

Netzteil:

beiliegend

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.420 kg

Ein neuer und innovativer Multischalter mit dCSS Technologie und Unterstützung von SKY Q-Receiver. Der kaskadierbare 5-fach Multischalter unterstützt den SCR I (EN50494) und SCR II (EN50607) Standard sowie den ''Legacy Mode'' somit kann der Multischalter mit jedem Receiver betrieben werden. Ausgestattet mit 4 Sat-Eingängen (Quattro) und 1 terrestrischen Eingang wird diese Reihe mit 2 oder 4 Ausgängen für jeweils bis zu 16 Teilnehmer pro Ausgang angeboten.