Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Sat-Durchgangsdose 3-fach in Stecktechnik AD:10dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Sat-Durchgangsdose 3-fach in Stecktechnik AD:10dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 524201

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 11 dB

  • Anzahl der Auslässe - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450148044

Sonepar Artikelnummer

120283616

Hersteller Artikelnummer

524201

Hersteller Typ

SD33ST-DC

Hersteller Artikel Nr.:

524201

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

11 dB

Anzahl der Auslässe:

3

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2.5 dB

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

DAB+:

Ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

10 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

3.5 dB

TV-Frequenzband:

115 .. 862 MHz

Fernspeisetauglich:

Ja

SAT-Frequenzband:

950 .. 2150 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Gerätebreite:

7 mm

Gerätehöhe:

7 mm

Gerätetiefe:

4 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

55 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.090 kg

Innenleiter steckbar, für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet, sehr kleines Gehäuse, abgerundete Kanten an der Kabeleinführung, Breitbandig 4-2400 MHz, RK-tauglich, DC-Durchlass, UNI-Cable tauglich