TELEVES - SAT-Einkabel LNB statischer Modus 32 Transponder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 747311
Ausführung - Einkabelsystem
Farbe - sonstige
Multischalter integriert - Nein
Anzahl der Ausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450186701
Sonepar Artikelnummer
120707194
Hersteller Artikelnummer
747311
Hersteller Typ
SP32
Hersteller Artikel Nr.:
747311
Ausführung:
Einkabelsystem
Farbe:
sonstige
Multischalter integriert:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
Ja
Terrestrische Einspeisung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.240 kg


