Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Sat-Frequenzgenerator drei Frequenzen

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Sat-Frequenzgenerator drei Frequenzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4008

  • Messgerät für Spannungsmessung - Nein

  • Messgerät für Strommessung - Nein

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450040089

Sonepar Artikelnummer

120285045

Hersteller Artikelnummer

4008

Hersteller Typ

SFG2150

Hersteller Artikel Nr.:

4008

Messgerät für Spannungsmessung:

Nein

Messgerät für Strommessung:

Nein

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Nein

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.320 kg

In Verbindung mit einem Messempfänger nutzbar zur Überprüfung der Tauglichkeit von Antennenverteilnetzen auf SAT-ZF-Frequenzen, sowie auf Gleichspannungsdurchlässigkeit.