Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - SAT - Nachverstärker Verstärkung 20 dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - SAT - Nachverstärker Verstärkung 20 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7485

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Nachverstärker

  • Fernspeisbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450074855

Sonepar Artikelnummer

120305441

Hersteller Artikelnummer

7485

Hersteller Typ

VST20

Hersteller Artikel Nr.:

7485

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Nachverstärker

Fernspeisbar:

Ja

Verstärkung bei Sat:

20 dB

Netzteil:

nicht erforderlich

Entzerrer:

Nein

Pegelsteller:

Nein

Verstärkung bei terrestrisch:

-2 dB

Rückkanal (BK):

Ja

22 kHz-Generator:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.180 kg

SAT - Nachverstärker Verstärkung 20 dB, Fernspeisung über Receiver mit Pegelsteller 0.. -10 dB