TELEVES - SAT-Spiegel-ALU 155x166cm weiß ''Classic Line''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X7105
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 155 cm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136074982
Sonepar Artikelnummer
120385133
Hersteller Artikelnummer
X7105
Hersteller Typ
S150-W
Hersteller Artikel Nr.:
X7105
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
155 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
44.5 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
23.800 kg


