TELEVES - SAT-Spiegel-ALU 67x71cm ziegelrot ''Eco Line'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790403
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 67 cm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450148495
Sonepar Artikelnummer
120244254
Hersteller Artikelnummer
790403
Hersteller Typ
S660Z
Hersteller Artikel Nr.:
790403
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
67 cm
Farbe:
rot
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Nein
Tragarm komplett vormontiert:
Nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
37 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
431.000 kg


