TELEVES - SAT-Spiegel-ALU 75x80cm ''Classic-Line'' ziegelrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790513
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 75 cm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450174074
Sonepar Artikelnummer
120349491
Hersteller Artikelnummer
790513
Hersteller Typ
S760CL-Z
Hersteller Artikel Nr.:
790513
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
75 cm
Farbe:
rot
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
38.2 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
7.400 kg


