TELEVES - SAT-Spiegel-ALU 75x85cm ziegelrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790203
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 75 cm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450146439
Sonepar Artikelnummer
120287324
Hersteller Artikelnummer
790203
Hersteller Typ
S75QSD-Z
Hersteller Artikel Nr.:
790203
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
75 cm
Farbe:
rot
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
38.5 dB
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
7.940 kg


