TELEVES - SAT-Spiegel-ALU 85x90cm ''Classic-Line'' ziegelrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790613
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450174104
Sonepar Artikelnummer
120349494
Hersteller Artikelnummer
790613
Hersteller Typ
S860CL-Z
Hersteller Artikel Nr.:
790613
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
rot
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
39.3 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
8.600 kg


