TELEVES - SAT-Spiegel-ALU 85x95cm ziegelrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790303
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450146408
Sonepar Artikelnummer
120287327
Hersteller Artikelnummer
790303
Hersteller Typ
S85QSD-Z
Hersteller Artikel Nr.:
790303
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
rot
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
39.5 dB
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
9.380 kg


