TELEVES - SAT-Spiegel-ALU 95x105cm graphit ''Profi Line'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X7093
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 95 cm
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136062415
Sonepar Artikelnummer
120244251
Hersteller Artikelnummer
X7093
Hersteller Typ
S100G
Hersteller Artikel Nr.:
X7093
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
95 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
40.7 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
76.000 kg


