TELEVES - SAT-Spiegel-ALU 95x105cm ziegelrot ''Profi Line'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X7099
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 95 cm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136065423
Sonepar Artikelnummer
120244253
Hersteller Artikelnummer
X7099
Hersteller Typ
S100Z
Hersteller Artikel Nr.:
X7099
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
95 cm
Farbe:
rot
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
40.7 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
76.000 kg


