TELEVES - SAT-Spiegel Easy-Line 73x80cm Alu graph

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793303
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 73 cm
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450213377
Sonepar Artikelnummer
120776200
Hersteller Artikelnummer
793303
Hersteller Typ
S80EL-G
Hersteller Artikel Nr.:
793303
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
73 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Nein
Tragarm komplett vormontiert:
Nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
38.5 dB
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
3.240 kg


