TELEVES - SAT-Spiegel Easy-Line 73x80cm Alu ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793302
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 73 cm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450213360
Sonepar Artikelnummer
120776201
Hersteller Artikelnummer
793302
Hersteller Typ
S80EL-W
Hersteller Artikel Nr.:
793302
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
73 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Nein
Tragarm komplett vormontiert:
Nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
38.5 dB
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
3.240 kg


