TELEVES - SAT-Stichleitungsdose 3-fach inkl. AP-R. + Platte reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 522001
Ausführung - Stichdose
Montageart - Aufputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450193143
Sonepar Artikelnummer
120493757
Hersteller Artikelnummer
522001
Hersteller Typ
ADO3N
Hersteller Artikel Nr.:
522001
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Aufputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 862 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Radio-Frequenzband:
88 .. 108 MHz
SAT-Frequenzband:
950 .. 2250 MHz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
7.5 mm
Gerätehöhe:
7.5 mm
Gerätetiefe:
4.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.150 kg


