Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - SAT-Verteiler 3-fach 5-2400 MHz VD: 7dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - SAT-Verteiler 3-fach 5-2400 MHz VD: 7dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 519503

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450267868

Sonepar Artikelnummer

121064390

Hersteller Artikelnummer

519503

Hersteller Typ

SAV37FZ

Hersteller Artikel Nr.:

519503

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

7 dB

Anzahl der Ausgänge:

3

Anschlussart:

F-Connector

Fernspeisetauglich:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.059 kg

3-fach Verteiler 5-2400 MHz im Gußgehäuse mit Wandabstand und F-Anschlüssen. Eingänge und Ausgänge auf einer Seite, dadurch weniger Platzbedarf, brummentkoppelt, DC-Pass Ausgang. -> Eingang. Verteildämpfung 7dB