TELEVES - SAT-Verteiler-Guss 5 x 2-fach NEVO 5-2400MHz VD: 4-6dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 714905
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6 dB
Anzahl der Ausgänge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450173442
Sonepar Artikelnummer
120359107
Hersteller Artikelnummer
714905
Hersteller Typ
SAV525G
Hersteller Artikel Nr.:
714905
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
6 dB
Anzahl der Ausgänge:
10
Anschlussart:
F-Connector
Fernspeisetauglich:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.400 kg


