Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - SC/APC Buchse Adapter Keystone

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - SC/APC Buchse Adapter Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233230

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450223017

Sonepar Artikelnummer

120930890

Hersteller Artikelnummer

233230

Hersteller Typ

OKM

Hersteller Artikel Nr.:

233230

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.500 kg

Keystone Modul - Anschluss für optische Ausgänge. Modulares Element, das die Installation eines Glasfaseradapter des weiblichen ''SC/APC''-Typs in einer RJ45-Buchse ermöglicht und zusammen eine Glasfaser-Anschlussbuchse bildet. Lieferung in einer professionellen Plastikbox.