Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - SC/APC Buchse-Buchse Adapter

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - SC/APC Buchse-Buchse Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233203

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450185995

Sonepar Artikelnummer

120404819

Hersteller Artikelnummer

233203

Hersteller Typ

OASCAPCN

Hersteller Artikel Nr.:

233203

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Ja

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.004 kg

Zubehör für optische Netze mit denen verschiedene optische Bauteile angeschlossen werden können. Der Adapter verfügt über eine selbstverschließende Schutzkappe und größere Einsatzmöglichkeiten. Der Einsatz erweitert sich auf viel mehr Geräte: Haupt- und Verteilerschränke sowie Teilnehmer-Zugangspunkte, etc. Der Adapter verfügt darüber hinaus über eine hohe Zuverlässigkeit und eine geringe Rückflussdämpfung.