Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - SC/APC Buchse / Buchse Twin - Adapter

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - SC/APC Buchse / Buchse Twin - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233210

  • Ausführung - Verbinder

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp - SC-Duplex

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450203842

Sonepar Artikelnummer

120568023

Hersteller Artikelnummer

233210

Hersteller Typ

OA2SCAPC

Hersteller Artikel Nr.:

233210

Ausführung:

Verbinder

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp:

SC-Duplex

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

Ja

Farbe:

grün

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.020 kg

Ein Adapter für die Verbindung von optischen SC-Steckern, für beide Enden der Faser. Beide Stecker müssen die gleiche Ausführung haben, um Signalverluste zu vermeiden. Die Adapter sind Kompatibel mit Single-Mode Fasern (SM).