Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - SC/APC Buchse / Buchse Twin - Adapter

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - SC/APC Buchse / Buchse Twin - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233217

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450322413

Sonepar Artikelnummer

121374002

Hersteller Artikelnummer

233217

Hersteller Typ

OA2SCAPCB

Hersteller Artikel Nr.:

233217

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Ja

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.007 kg

Adapter für die Verbindung von optischen SC-Steckern, an beiden Enden. Beide Stecker müssen die gleiche Ausführung der Oberflächenbehandlung haben, um Signalverluste zu vermeiden. Es wird empfohlen, immer Stecker mit der gleichen Farbe wie der Adapter zu verwenden, um die Art der Politur am anderen Ende zu erkennen: APC (grün). Verfügt über einen internen Verschluss, der automatisch das Licht blockiert, wenn der Stecker entfernt wird, um den Schutz der Augen zu gewährleisten. Eine schwarze Staubkappe ist im Lieferumfang enthalten. Kompatibel mit Single-Mode fasern (SM).