Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - SC/APC Buchse Keystone + Patchkabel LSFH Dca 15m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - SC/APC Buchse Keystone + Patchkabel LSFH Dca 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233241

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450223031

Sonepar Artikelnummer

120930892

Hersteller Artikelnummer

233241

Hersteller Typ

OKM-S15

Hersteller Artikel Nr.:

233241

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

15 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

gelb

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Ja

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig nach EN 50265-2-1:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.140 kg

Kit für optische Anschlussdosen mit Keystone, Adapter und vorkonfektioniertem SC/APC - Patchkabel. Komplettes Set für den Einbau einer steckerfertigen LWL-Anschlussdose. Das Keystone-Modul ermöglicht den Einbau eines ''SC/APC''-Lichtwellenleiteradapters in eine RJ45-Dosenabdeckung. Das Modul bildet zusammen mit dem Adapter eine LWL- Anschluss- dose. Zudem gehört ein vorkonfektioniertes Singlemode-LWL-Patchkabel mit ''SC/APC''- Steckern an den Enden dazu, um das Signal vom optischen UAP zur Buchse zu führen. Dieses Patchkabel ist speziell mit einer kürzeren Manschette an einem der Enden konstruiert, wodurch erhöhte Dämpfungen des Signals aufgrund von übermäßigen Biegungen vermieden werden.