TELEVES - Schutz- und Transportkoffer für H30Flex plus Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 593239
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Gesamtzahl der Fächer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450191583
Sonepar Artikelnummer
120437514
Hersteller Artikelnummer
593239
Hersteller Typ
H30-K
Hersteller Artikel Nr.:
593239
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
6
Durchmesser:
400 mm
Höhe:
340 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
110 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.740 kg


