Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - SCR 5 in 2x16 Euroswitch kaskadierbar dCSS Wideband/Quatro

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - SCR 5 in 2x16 Euroswitch kaskadierbar dCSS Wideband/Quatro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719311

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 2

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450297841

Sonepar Artikelnummer

121205591

Hersteller Artikelnummer

719311

Hersteller Typ

MSEU5216C

Hersteller Artikel Nr.:

719311

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

2

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

425 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.400 kg

Kaskadierbarer Einkabel-Multischalter mit 5 Eingängen (1 x Terrestrik passiv und 4 x SAT), 2 dCSS/dSCR-Teilnehmerausgänge die den SCR I (EN50494) und SCR II (EN 50607) Standard sowie den “Legacy Mode” unterstützen. Somit können damit neue und existierende Receiver betrieben werden. Die vier Satelliteneingänge können im Quattro-Modus für den Empfang von 1 Satelliten oder im WideBand-Modus für den Empfang von 2 Satelliten ausgewählt werden. Dynamischer Modus: Es können alle Transponder von einem Satelliten empfangen werden. Es können damit bis zu 16 Teilnehmer (nach EN 506+D1607) pro Ausgang über ein Kabel versorgt werden. Mit der exklusiven Funktionalität DCFLEX verfügt der Multischalter über die Flexibilität von überall im System aus mit Strom versorgt zu werden. Somit kann der Installateur die für die jeweilige Anlage beste Möglichkeit zur Versorgung der Multischalter auswählen. Über einen Schalter (DC LINK) kann eingestellt werden ob der Multischalter von der Stomversorgung einer Kaskadenanlage isoliert wird oder nicht.