Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - SmartKom Mastverstärker 3xVHF/UHF 45dB, mit NT

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - SmartKom Mastverstärker 3xVHF/UHF 45dB, mit NT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 531911

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - beiliegend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450266250

Sonepar Artikelnummer

121064411

Hersteller Artikelnummer

531911

Hersteller Typ

SMARTKOMMV

Hersteller Artikel Nr.:

531911

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

Ja

Verstärkung B I:

45 dB

Verstärkung B III:

45 dB

Verstärkung B IV/V:

45 dB

Verstärkung UKW:

-1 dB

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.700 kg

Kompakter und intelligenter Verstärker für die Mastinstallation mit digitaler Signalverarbeitung, die für Einfamilienhäuser oder kleine Gemeinschaftsanlagen entwickelt wurden. Er ist mit mehreren Eingängen ausgestattet, um terrestrische Signale von bis zu 3 verschiedenen Antennen (beide VHF/UHF-Bänder) zu verstärken, wobei jeder Kanal individuell durch einen der 32 verfügbaren programmierbaren Filter gefiltert werden kann. Darüber hinaus enthält es einen Eingang zum Mischen von UKW-Radio. Der Verstärker wird mit einem 12V-Haushaltsnetzteil (800 mA) versorgt, das in die Koaxialinstallation eingesteckt wird und über seinen Ausgangsanschluss mit Strom versorgt wird. SmartKom verfügt über eine Autoprogrammierfunktion, mit der sich die Geräte durch einfachen Tastendruck selbst programmieren und einstellen können. Darüber hinaus kann dank der im Netzteil enthaltenen Bluetooth-Antenne die manuelle Programmierung des Verstärkers drahtlos mit einem Smartphone, Tablet oder PC mit der ASuite-App erfolgen.