Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Sperrkreis ein Kanal 470 - 862MHz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Sperrkreis ein Kanal 470 - 862MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4007

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Sperrfilter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450040072

Sonepar Artikelnummer

120776203

Hersteller Artikelnummer

4007

Hersteller Typ

TSK1

Hersteller Artikel Nr.:

4007

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Sperrfilter

Frequenz:

470 .. 862 MHz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.080 kg

Sperrkreis für einen UHF-Kanal mit 15 dB Anpassung.