TELEVES - Spiegelheizung für S85-G/W/Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 799001
Durchmesser - 25 cm
Fläche - 625 cm²
Leistung - 62 W
Mit Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450185735
Sonepar Artikelnummer
120244587
Hersteller Artikelnummer
799001
Hersteller Typ
SHZ85
Hersteller Artikel Nr.:
799001
Durchmesser:
25 cm
Fläche:
625 cm²
Leistung:
62 W
Mit Thermostat:
Nein
Montageart:
kleben
Spannung:
230 V
Heizung LNB-Empfängerarm:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73219000
Gewicht:
0.440 kg


