Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Spleissschutz 101mm für die OSSG

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Spleissschutz 101mm für die OSSG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232702

  • Ausführung - Crimpspleißschutz

  • Länge - 101 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39235090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450265581

Sonepar Artikelnummer

121051640

Hersteller Artikelnummer

232702

Hersteller Typ

OSS101

Hersteller Artikel Nr.:

232702

Ausführung:

Crimpspleißschutz

Länge:

101 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.003 kg

Kunststoffgehäuse zum Schutz eines LWL-Spleiss bei der Arbeit mit einem Fusionsspleißgerät. Er dient zur Abdeckung des Schrumpfschlauches und verhindert somit, dass der Spleiss sicht verformt und Beschädigungen vorbeugt. Jedes Ende ist mit einem Gewindesystem zur Befestigung ausgestattet, diese vereinfacht die Handhabung und sorgt für eine praktische Lösung für die Reparatur einer Beschädigten Faser, ohne die Installation einer größeren Box.