Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Stahlarmiert.Opt.Kab.SM 50m LSFH Außen FC-SC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Stahlarmiert.Opt.Kab.SM 50m LSFH Außen FC-SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236128

  • Kabeltyp - Simplex

  • Länge - 50 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - FC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450323663

Sonepar Artikelnummer

121374018

Hersteller Artikelnummer

236128

Hersteller Typ

OSK50SCFC

Hersteller Artikel Nr.:

236128

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

50 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

FC

Mantel-Farbe:

grau

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Ja

Knickschutztülle:

angespritzt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.518 kg

Vorkonfektionierte Singlemode (SM) Glasfaser-Patchkabel mit FC/APC-Stecker an einem Ende und SC/APC am anderen Ende, zum Verbinden von Netzwerkkomponenten. Kann als Verbindungsstück zwischen Geräten mit unterschiedlichen Steckverbindern verwendet werden. Das Kabel verfügt über einen flexiblen Armierungsschlauch aus rostfreiem Stahl, der die Faser umschließt, sowie über ein zugfestes Aramid-Schutzgeflecht und einen UV-beständigen LSFH-Mantel. Dank der Edelstahlabschirmung ist es perfekt für den Einsatz im Freien und sogar unter der Erde geeignet, da es speziell für widrige Witterungsbedingungen und Nagetierbefall ausgelegt ist.