Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Standfuß H:80 mm D:42mm feuerverzinkt

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Standfuß H:80 mm D:42mm feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2269

  • Ausführung - Standrohrhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136000943

Sonepar Artikelnummer

120244541

Hersteller Artikelnummer

X2269

Hersteller Typ

STF120

Hersteller Artikel Nr.:

X2269

Ausführung:

Standrohrhalterung

Durchmesser Mastrohr:

60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

1200 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

8.340 kg

Standfuß mit einem Rohr Ø 60 mm Gesamthöhe 1200 mm Bewegliche Füße zum Ausgleichen von Unebenheiten! Lieferung im vormontierten Zustand Feuerverzinkt