Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Standfuß Länge 1.0 m Platte 200x200 mm Stahl

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Standfuß Länge 1.0 m Platte 200x200 mm Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757602

  • Ausführung - Standrohrhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 50 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450143087

Sonepar Artikelnummer

120283615

Hersteller Artikelnummer

757602

Hersteller Typ

DH100N

Hersteller Artikel Nr.:

757602

Ausführung:

Standrohrhalterung

Durchmesser Mastrohr:

50 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

1000 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.240 kg

Standfuß / Deckenhalter mit einem Rohr Ø 50 mm Gesamthöhe 1000 mm Feuerverzinkt Platte 200 x 200 mm