Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Starterbox f.Spleißgerät inkl.Spleißschutzpresse in L-BOXX102

TELEVES
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232759

  • Geeignet für - Multifunktion

  • Ausführung - LWL-Zertifizierungsset

  • Anzeigeart - LCD/akustisch

  • Zusatzgerät anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450330975

Sonepar Artikelnummer

121374015

Hersteller Artikelnummer

232759

Hersteller Typ

OSBOXX

Hersteller Artikel Nr.:

232759

Geeignet für:

Multifunktion

Ausführung:

LWL-Zertifizierungsset

Anzeigeart:

LCD/akustisch

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

3.580 kg

Mini Testgerät für Lichtwellenleiter und Datenkabel (Art.Nr. OPMVFLRJ45) mit robuster und praktischer L-BOXX Tragetasche, ideal für den Transport zum Installationsort, wo die Messungen durchgeführt werden. Dieses Starterset enthält alles, was für eine effiziente Prüfung einer Glasfaserinstallation erforderlich ist. Um eine schnelle und genaue Prüfung der Installation zu ermöglichen, enthält das Set eine Auswahl an Patchkabeln und Adaptern, die mit den wichtigsten Steckverbinderstandards kompatibel sind: 2x LC/UPC – SC/APC optische Patckkabel (Art.Nr. OSK2SCLC) 2x LC/APC – SC/APC optische Patckkabel (Art.Nr. OSK2LCSC) 2x LC/APC optische Patckkabel (Art.Nr. OSK2LCAPC) 2x SC/APC optische Patckkabel (Art.Nr. OSK2SCAPC) 5x SC Female – SC Female Simplex optische Adapter (Art.Nr. OASCAPCK). 5x LC Female – LC Female Duplex optische Adapter (Art.Nr. OA2LCAPC) Kit mit 12 SC/APC Pigtails (Art.Nr. O12SCAPC1) Kit mit 12 LC/APC Pigtails (Art.Nr. O12LCAPC1) Zusätzlich enthält es die folgenden Komponenten zum Schutz einer Fusionsspleißstelle. Crimpwerkzeug für Glasfaser-Fusionsspleißschutzvorrichtungen (Art.Nr. SCP) Crimplspleisschutz (150 Stck) (Art.Nr. CSS). Eine ordnungsgemäße Reinigung und ein korrekter Schnitt sind für zuverlässige Messungen unerlässlich. Dieses Kit enthält spezielle Werkzeuge, um Steckverbinder in optimalem Zustand zu halten: One-Click Cleaner for 2,5mm Glasfasersteckverbinder: SC, ST, FC, E2000 (Art.Nr. OCC25FK) One-Click Cleaner for 1.25mm Glasfasersteckverbinder: LC, MU (Art.Nr. OCC125FK) Glasfaser-Reinigungstücher (280 Stck) (Art.Nr. ORT280) Kevlar Schere (Art.Nr. OKS)