Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Steckdosenleiste 19'' 1HE 8-fach Schuko 16A

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Steckdosenleiste 19'' 1HE 8-fach Schuko 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533001

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 8

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Überspannungsschutz - Nein

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450228357

Sonepar Artikelnummer

121087778

Hersteller Artikelnummer

533001

Hersteller Typ

USDL8

Hersteller Artikel Nr.:

533001

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

8

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Überstromschutz:

Nein

Nennstrom:

16 A

Max. Anschlussleistung:

3840 W

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Art des Netzanschlusses:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Länge der Zuleitung:

3 m

Ausführung des Steckers:

abgewinkelt

Direkt steckbar (ohne Leitung):

Ja

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

30°

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.817 kg

Stromverteilereinheit (PDU) für 19“ Schränke 1HE mit 8 Schukosteckdosen Stromverteilereinheit (PDU) mit 8 Schukosteckdosen 16A zur Stromversorgung von Geräten, die in einem 19''-Rack installiert sind. Es nimmt 1HE Höhe ein und verfügt über einen Leuchtmelderschalter mit Schutzabdeckung.