TELEVES - Steuerungseinheit f. WaveData Access Points

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769030
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1
Firewall - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450214404
Sonepar Artikelnummer
120954755
Hersteller Artikelnummer
769030
Hersteller Typ
WAVEBOX
Hersteller Artikel Nr.:
769030
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Firewall:
Ja
VPN-Security:
Nein
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Nein
Farbe:
schwarz
Breite:
165 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Steckdosenadapter:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176200


