Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X - 19'' Mixer 7E / 1A 5…1002MHz 1U

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X - 19'' Mixer 7E / 1A 5…1002MHz 1U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 565002

  • Eingangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

  • Ausgangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 83024200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450181560

Sonepar Artikelnummer

120404848

Hersteller Artikelnummer

565002

Hersteller Typ

U19M71

Hersteller Artikel Nr.:

565002

Eingangssignal:

Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

Ausgangssignal:

Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.090 kg

Der U19M71 kombiniert die Ausgangssignale jedes Modulators, Encoders oder Transmodulators der sich in einem T.0X 19'' Schrank befindet und minimiert die Notwendigkeit und die Anpassung von internen Dämpfungsgliedern um das Ausgangssignal des gesamten Systems anzupassen. Der passive T.0X Kombinierer bietet hervorragende Beständigkeit und Leistung, eine hohe Isolation zwischen den Anschlüssen, geringe Einfügungsdämpfung, sowie Schutz vor Störsignalen.