TELEVES - T-0X - Blende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5673
Ausführung - Blende
Breite - 217 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450148853
Sonepar Artikelnummer
120305433
Hersteller Artikelnummer
5673
Hersteller Typ
UBL50
Hersteller Artikel Nr.:
5673
Ausführung:
Blende
Breite:
217 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
6 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.070 kg
Schwarze Blende aus Metall zur Abdeckung nicht genutzter Modulslots in einem T.0X Einbaurahmen.


