TELEVES - T-0X Gehäuse für Netzteil + vier Einheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 507204
Breite - 404 mm
Höhe - 292 mm
Tiefe - 234 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450186374
Sonepar Artikelnummer
120404850
Hersteller Artikelnummer
507204
Hersteller Typ
UGH4
Hersteller Artikel Nr.:
507204
Breite:
404 mm
Höhe:
292 mm
Tiefe:
234 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
3.750 kg


