TELEVES - T-0X - Hutschiene für Netzteil + sieben Einheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5071
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450050712
Sonepar Artikelnummer
120305436
Hersteller Artikelnummer
5071
Hersteller Typ
UMSH1
Hersteller Artikel Nr.:
5071
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
498 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.050 kg


