Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X - Kopfstation 14 Transp. DVB-S2 in QAM

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X - Kopfstation 14 Transp. DVB-S2 in QAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 563034

  • Erweiterbar - Nein

  • Nachbarkanaltauglich - Ja

  • Stereo - Ja

  • Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle - 14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450285831

Sonepar Artikelnummer

121064414

Hersteller Artikelnummer

563034

Hersteller Typ

UNI14T

Hersteller Artikel Nr.:

563034

Erweiterbar:

Nein

Nachbarkanaltauglich:

Ja

Stereo:

Ja

Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle:

14

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

13.660 kg

T.0X Komplettanlage zur Umsetzung von 14 Transponder DVB-S2 in QAM. Alle T.0X Komplett- anlagen werden mit einer Standardprogrammierung und vormontiert in einem abschließbarem Gehäuse für max. 7 Kanalzüge, Netzteil und integrierter, temperaturgeregelter Lüftereinheit geliefert. Die Anlage kann mit dem Handprogrammer UHP1 oder der CDC-Software und einem zusätzlichen Controller CDC-IP/HE an die Gegebenheiten vor Ort angepasst bzw. umprogrammiert werden. B x H x T: 56 x 23,5 x 29,5 cm