TELEVES - T-0X - Kopfstation 4 x MUXX im Gehäuse UGH7 mit Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565424
Max. Anzahl der Einschübe - 7
Mit Eingangsverteiler - Ja
Mit Ausgangs-Sammelfeld - Ja
Netzteil integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450321140
Sonepar Artikelnummer
121234075
Hersteller Artikelnummer
565424
Hersteller Typ
UNI16-8CI-G
Hersteller Artikel Nr.:
565424
Max. Anzahl der Einschübe:
7
Mit Eingangsverteiler:
Ja
Mit Ausgangs-Sammelfeld:
Ja
Netzteil integriert:
Ja
Bedienteil integriert:
Nein
Geeignet für Doppelkassette:
Ja
Geschlossenes Gehäuse:
Ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Schrank:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
10.135 kg


