Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X Kopfstation 6 Transp. DVB-S/S2 in IP vorprogr imGehäuse

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X Kopfstation 6 Transp. DVB-S/S2 in IP vorprogr imGehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 565820

  • Max. Anzahl der Einschübe - 2

  • Mit Eingangsverteiler - Ja

  • Mit Ausgangs-Sammelfeld - Ja

  • Netzteil integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450238110

Sonepar Artikelnummer

120930923

Hersteller Artikelnummer

565820

Hersteller Typ

UNI-IP6

Hersteller Artikel Nr.:

565820

Max. Anzahl der Einschübe:

2

Mit Eingangsverteiler:

Ja

Mit Ausgangs-Sammelfeld:

Ja

Netzteil integriert:

Ja

Bedienteil integriert:

Nein

Geeignet für Doppelkassette:

Ja

Geschlossenes Gehäuse:

Ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Schrank:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Vormontiert und vorprogrammiert. Kopfstelle bestehend aus Netzteil (UPSU120), Gehäuse und Streamer DVBS/S2 - IP mit Remultiplexing (U3QIP-S2-CI), um eine sehr effiziente Lösung für das Streaming von IPTV-Kanälen zu bieten.