Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X Netzteil 60W

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X Netzteil 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 562910

  • Eingangsspannung - 196 .. 253 V

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 2500 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450185223

Sonepar Artikelnummer

120404861

Hersteller Artikelnummer

562910

Hersteller Typ

UPSU60

Hersteller Artikel Nr.:

562910

Eingangsspannung:

196 .. 253 V

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

2500 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Tragschiene

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.980 kg

Das Netzteil ist für das T.0X Kopfstellensystem zur Stromversorgung von zwei HEXA-Modulen (Ref. 564501) bzw. einem HEXA-Modul und zwei TWIN-Module (Ref. 563001).